text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6543 Internal Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip J2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5256 Alicate de pressão com mordentes rectospontas de precisão cilíndricaspara pegar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotacabeça cromada, cromada, cabo axadrezado

Referência 7R380577
Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Alicate de pressão com mordentes rectospontas de precisão cilíndricaspara pegar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotacabeça cromada, cromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 7R380577
EAN 4018754333578
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65434102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.