Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0563.001.440
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
Stahlwille 5-star Bit chave de fenda Hex C 6,3 L.26mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
com ponta oca para parafusos fêmea de 5 estrelas com cavilha de centragem
Descrição completa
Referência
G0563.001.440
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Download como PDF
Imprimir
Descrição
com ponta oca para parafusos fêmea de 5 estrelas com cavilha de centragem
Números do artigo
Referência
G0563.001.440
EAN
4018754153947
UBB
500500106157
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08161010