text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 432 Adaptador VDE de 3/8“ de encaixe quadrado 1/2” de encaixe quadrado em aço cromado 68mm de comprimento


Referência 8Z321891
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 68
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 68
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Código pautal 82042000
Model 432 VDE
Type 432 VDE

Números do artigo

Referência 8Z321891
EAN 4018754286164
UBB 500696171940
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12030005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.