text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Suporte de bits Hex drive 5/16 L.32mm


#c, 5/16” hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 8Accionamento interno hexagonal com um colar de mola de impulso são fáceis de inserir, fixam firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facilidade

Referência G0473.000.443
Comprimento (mm) 32
Tamanho da inserção da broca 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da máquina Outro
Suporte de soquetes Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 32
Tamanho da inserção da broca 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da máquina Outro
Suporte de soquetes Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 36
Type Bit Holder

Descrição

#c, 5/16” hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 8Accionamento interno hexagonal com um colar de mola de impulso são fáceis de inserir, fixam firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facilidade

Números do artigo

Referência G0473.000.443
EAN 4018754103867
UBB 203122355167
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 12180030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.