text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Suporte de bits Hex drive 1/4 L.32mm


#c, hexágono interior de 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Accionamento hexagonal interno com mola de pressão de colarinhoAs pontas de mola são fáceis de inserir, bloqueiam firmemente na posição e podem ser removidas com a mesma facilidade

Referência G0473.000.442
Comprimento (mm) 32
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 32
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 3/8 polegadas
Suporte de soquetes Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 37
Código pautal 8466103800
Type Bit Holder

Descrição

#c, hexágono interior de 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Accionamento hexagonal interno com mola de pressão de colarinhoAs pontas de mola são fáceis de inserir, bloqueiam firmemente na posição e podem ser removidas com a mesma facilidade

Números do artigo

Referência G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 12180026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.