text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 8mm Chrome Plated 145mm

Referência 6N206676
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8

Especificações

Comprimento (mm) 144
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Type Combination Wrench

Descrição

chaves métricasdesign planoposição do mordente 15°anel hexagonal duplo catraca integrada72 dentesângulo de trabalho 5°mudança de direção ao virar a chaveligação reforçada entre o mordente e o veiodesign durável, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploacabamento arredondado STAHLWILLE proporciona uma sensação confortável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoligação de aço cromado, cromado

Números do artigo

Referência 6N206676
EAN 4018754281862
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40170808
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.