Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
0U639573
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
Stahlwille 17F Combination Wrench 19mm Chrome Plated 255mm
Adiconar catálogo
Referência
0U639573
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
19
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
252
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
19
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
19
Modelo com catraca
Sim
Marca
Stahlwille
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
tamanhos de chaves métricasdesign planoposição do mordente 15°anel hexagonal duplo catraca integrada72 dentesângulo de trabalho 5°mudar de direção virando a chave ligação reforçada entre o mordente e o veiodesign durável, fino e levealta resistência à flexão devido ao duplo perfil em Tacabamento arredondado STAHLWILLE proporciona uma sensação confortável e antiderrapanteforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoaço de liga metálica cromado, cromado
Números do artigo
Referência
0U639573
EAN
4018754281978
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
40171919