Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
6W062229
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
Stahlwille 17F Combination Wrench 17mm Chrome Plated 230mm
Adiconar catálogo
Referência
6W062229
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
17
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
229
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
17
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
17
Modelo com catraca
Sim
Marca
Stahlwille
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
chave métrica design plano posição do mordente 15°anel hexagonal duplo catraca integrada72 dentes ângulo de trabalho 5°mudar de direção virando a chave ligação reforçada entre o mordente e o veiodesign durável, fino e leve elevada resistência à flexão devido ao duplo perfil em Tacabamento arredondado STAHLWILLE proporciona uma sensação confortável e antiderrapanteforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleo aço ligado ao crómio, cromado
Números do artigo
Referência
6W062229
EAN
4018754281954
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
40171717