text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 10mm Chrome Plated 160mm

Referência 6X566396
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10

Especificações

Comprimento (mm) 158
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Type Combination Wrench

Descrição

chave métrica design plano posição do mordente 15°anel hexagonal duplo catraca integrada72 dentes ângulo de trabalho 5°mudar de direção virando a chave ligação reforçada entre o mordente e o veiodesign durável, fino e leve elevada resistência à flexão devido ao duplo perfil em Tacabamento arredondado STAHLWILLE proporciona uma sensação confortável e antiderrapanteforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleo aço ligado ao crómio, cromado

Números do artigo

Referência 6X566396
EAN 4018754281886
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40171010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.