Ponteiras de impacto
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras de impacto
0A990971
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
Stahlwille 1445 Chave de fenda Torx TX30 6.3mm Hex 38mm
Adiconar catálogo
Referência
0A990971
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
38
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
38
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Model
1445
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A990971
EAN
4018754255771
UBB
500636246265
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
08161130