Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4E726241
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
Stahlwille 12500N Espátula de porcas 8mm Hex 125mm Lâmina 2-Componentes Punho 240mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E726241
Desenho
Aperto de mão
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
8
Comprimento total (mm)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Forma da lâmina
Sextavado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Aperto de mão
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
8
Comprimento total (mm)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Forma da lâmina
Sextavado
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Pega de material
Plástico
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 8 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E726241
EAN
4018754278190
UBB
500654004216
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
43093008