Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
Chaves parafusos
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8D136245
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
Stahlwille 12500N Aparafusadora de porcas 13mm Hex 125mm Lâmina 2-Componentes Pega 250mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D136245
Desenho
Aperto de mão
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
13
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Forma da lâmina
Sextavado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Aperto de mão
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
13
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Forma da lâmina
Sextavado
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Pega de material
Plástico
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 13 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D136245
EAN
4018754278244
UBB
500654004703
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
43093013