text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de vela de ignição Gedore 54-16 mm


Para utilização em espaços confinados, com ferramentas articuladas de encaixe quadrado de 3/8" ou 1/2" ou barra tommy Ø 8 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeça polida, cromada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas

Referência G2519.000.054
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 63.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 63.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Gedore
Type Socket Wrench with Retention Ring

Descrição

Para utilização em espaços confinados, com ferramentas articuladas de encaixe quadrado de 3/8" ou 1/2" ou barra tommy Ø 8 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeça polida, cromada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas

Números do artigo

Referência G2519.000.054
EAN 4010886636305
UBB 240183011198
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6363040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.