text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de ferramentas Knipex VDE


Conjunto de ferramentas VDE Embalagem de venda atractiva com perfuração padrão Euro. Ferramentas num tabuleiro de plástico com tampa transparente. Dimensões (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. ferramentas VDE testadas em conformidade com a norma DIN EN/IEC 60900 1000V, alicates cromados, pegas com tampas multicomponentes. com 3 chaves de fendas WERA. Conteú

Referência K1392.002.013
Embalagem Caso
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas 2
Número total de ferramentas 5
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas 2
Número total de ferramentas 5
Número de alicates 1
Marca Knipex
Peso por peça (g) 700
Type Tool Set

Descrição

Conjunto de ferramentas VDE Embalagem de venda atractiva com perfuração padrão Euro. Ferramentas num tabuleiro de plástico com tampa transparente. Dimensões (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. ferramentas VDE testadas em conformidade com a norma DIN EN/IEC 60900 1000V, alicates cromados, pegas com tampas multicomponentes. com 3 chaves de fendas WERA. Conteúdo: 1 x 70 06 160 alicate de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicate de bico de cegonha) (200 mm), 1 x 006110 chaves de parafusos Wera para parafusos de fenda 160 i (0, 6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Chaves de fendas Wera para parafusos de fenda 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Chaves de fendas Wera para parafusos Phillips® de rebaixamento transversal 162i PH (PH2 x 100 mm),

Números do artigo

Referência K1392.002.013
EAN 4003773043287
UBB 240120681103
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 20 13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.