text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 517QR


Reversível80 dentesCom bloqueio de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesAs alavancas do punho podem ser rodadas para cima e para baixo em cerca de 90°, engata e bloqueia nas seguintes posições: direita, 30° para cima, 60° para cima, 30° para baixo. Bloqueio de libertação com botão de pressão na zona do punhoPara trabalhos em espaços confinado

Referência 9X925603
Isolado Não
Peso 920
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 416
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 920
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 416
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Descrição

Reversível80 dentesCom bloqueio de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesAs alavancas do punho podem ser rodadas para cima e para baixo em cerca de 90°, engata e bloqueia nas seguintes posições: direita, 30° para cima, 60° para cima, 30° para baixo. Bloqueio de libertação com botão de pressão na zona do punhoPara trabalhos em espaços confinados, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°Preventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Números do artigo

Referência 9X925603
EAN 4018754286386
UBB 500681339122
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13261010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.