Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
9L751043
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
STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR
Adiconar catálogo
Referência
9L751043
Isolado
Não
Peso
350
Diâmetro da cabeça (mm)
28.2
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Peso
350
Diâmetro da cabeça (mm)
28.2
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Ângulo de rotação para trás (°)
4.5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Reversível80 dentesCom bloqueio de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesAs alavancas do punho podem ser rodadas para cima e para baixo em cerca de 90°, engata e bloqueia nas seguintes posições: direita, 30° para cima, 60° para cima, 30° para baixo. Bloqueio de libertação com botão de pressão na zona do punhoPara trabalhos em espaços confinados, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°FPreventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM
Números do artigo
Referência
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
12261010