text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 170mm


Artikelnummer 8L417146
Insulated No
Weight 170
Head diameter (mm) 22.5
Antimagnetic No
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Insulated No
Weight 170
Head diameter (mm) 22.5
Antimagnetic No
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Connection size 1/4 inch
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Swing back angle (°) 4.5
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits No
Socket locking Yes
Integrated unlocking No
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Stahlwille
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 8L417146
EAN 4018754286362
UBB 500681337977
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11261010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.