text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH EXTENÇÃO7370/- /109X12MM


para utilizar ferramentas de encaixe com um quadrado exterior de 14 x 18 mm em chaves dinamométricas com um quadrado interior de 9 x 12 mmCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Referência G0658.000.010
Desenho Encaixe quadrado
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 55
Tamanho da ligação 9x12mm
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Encaixe quadrado
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 55
Tamanho da ligação 9x12mm
Acessórios Sim
Peça Não
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 114
Type Plug-In Adapter

Descrição

para utilizar ferramentas de encaixe com um quadrado exterior de 14 x 18 mm em chaves dinamométricas com um quadrado interior de 9 x 12 mmCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Números do artigo

Referência G0658.000.010
EAN 4018754161034
UBB 500503931288
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58290010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.