text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CORTA CABO 6630 TYPE7220MM


para cabos de cobre e de ligas levesfácil operação com uma só mão geometria especial das arestas de corte para evitar marcas de pressão e extremidades desgastadasprotecção ajustável contra o esmagamento das juntasnão adequado para cabos de aço ou blindados

Referência G1130.700.220
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 220
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 397
Embalado por 1

Especificações

Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 220
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 397
Código pautal 82033000
Model 6630 7
Type Cable Cutter

Descrição

para cabos de cobre e de ligas levesfácil operação com uma só mão geometria especial das arestas de corte para evitar marcas de pressão e extremidades desgastadasprotecção ajustável contra o esmagamento das juntasnão adequado para cabos de aço ou blindados

Números do artigo

Referência G1130.700.220
EAN 4018754039340
UBB 203105047492
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 66307220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.