text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH LUNETA732/40 18MM


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0665.180.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 18
Comprimento total (mm) 65
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 134
Type Ratchet Attachment

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0665.180.001
EAN 4018754034246
UBB 203125069328
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58224018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.