text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH LUN733/A/10 18MM


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0666.180.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Tamanho da ligação 9x12mm
Montagem retangular Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 18
Comprimento total (mm) 48
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Tamanho da ligação 9x12mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 75
Type Ratchet Attachment

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0666.180.001
EAN 4018754034413
UBB 203125075002
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58231018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.