text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH LUN733/A/10 10MM


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0666.100.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Tamanho da ligação 9x12mm
Montagem retangular Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 43
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Tamanho da ligação 9x12mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 58
Type Ratchet Attachment

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0666.100.001
EAN 4018754034352
UBB 203125073932
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58231010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.