text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH BOCAS 732TX/ /40E20


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0659.200.004
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 150
Type Ring Insert Tool

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0659.200.004
EAN 4018754096855
UBB 500501059025
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58294020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.