text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH BOCAS 732TX/ /40E14


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado por gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0659.140.004
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 60
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 130
Type Ring Insert Tool

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado por gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0659.140.004
EAN 4018754096831
UBB 500501058787
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58294014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.