text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH BOCAS 731/40 22MM


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0661.220.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 22
Comprimento total (mm) 61
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 167
Código pautal 8204110000
Type Insert Tool

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0661.220.001
EAN 4018754034000
UBB 203125066928
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58214022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.