text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CARREGADOR NR 77921100NM


Mede sem deslocar o ponto de aplicação da forçaPor meio de um sistema especial de transmissão de força, o sistema de calibração mecânica No. 7792 evita que o ponto de aplicação da força se desloque durante o processo de calibraçãoA alavanca montada por baixo da calha de teste é movida linearmente por um fuso e é acionada pelo volanteO movimento linear é

Referência G0094.007.792
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 1668.5
Binário máximo (Nm) 1100
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 1668.5
Binário máximo (Nm) 1100
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 75000
Model Manutork
Type Manual Calibration Device

Descrição

Mede sem deslocar o ponto de aplicação da forçaPor meio de um sistema especial de transmissão de força, o sistema de calibração mecânica No. 7792 evita que o ponto de aplicação da força se desloque durante o processo de calibraçãoA alavanca montada por baixo da calha de teste é movida linearmente por um fuso e é acionada pelo volanteO movimento linear é transformado num movimento rotativo que influencia o transdutorA chave dinamométrica a ser calibrada permanece na sua posição durante toda a calibraçãoIsto evita erros de medição resultantes de um deslocamento do ponto de aplicação da forçaA chave dinamométrica é automaticamente alinhada horizontalmente por meio de um casquilho de esferas de baixa fricção A redução resultante das forças transversais no transdutor e a fricção no conjunto da chave dinamométrica reduzem os erros de medição

Números do artigo

Referência G0094.007.792
EAN 4018754155446
UBB 500504174714
UNSPSC 27111739
Artigo do fabricante nr 52110092
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.