text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH ALICATE 6622 TYPE5160MM


Referência G1122.500.160
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da tira ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da tira ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho Outro
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência G1122.500.160
EAN 4018754039241
UBB 203105047153
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 66225160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.