text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência 2N058140
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 275
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 275
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 50181102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.