text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730/2QUICK TORQUE WRENCH


o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de encaixe/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)regulação rápida graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antidesliz

Referência 5S741874
Comprimento total (mm) 179
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Largura da cabeça (mm) 27.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 179
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 4 - 20
Largura da cabeça (mm) 27.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Altura da cabeça (mm) 32
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de encaixe/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)regulação rápida graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antideslizante com recesso para o polegarvidros de ampliação integrados na janela de visualizaçãomanípulo convexo optimizado para trabalhar sem esforçosinal de paragem duplaescalas duplas N-m/ft-lb e N-m/in-lb (tamanhos 5-80)a pedido, também disponível como versão apenas em N-m sem escala dupla (tamanhos 5-65)pode ser aplicada para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, virando as pastilhas qualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - por exemplo, afrouxamento forçado da pastilha ou da concha. por exemplo, o desaperto forçado de um parafuso encravado - não actua sobre o mecanismo de disparo e não pode causar-lhe danoscalibração com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagem.certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência 5S741874
EAN 4018754292653
UBB 500696175586
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 50184002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.