text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento gunmetal

Referência 7T860327
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Descrição

canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento gunmetal

Números do artigo

Referência 7T860327
EAN 4018754299584
UBB 500696174340
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40260108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.