text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento em bronze

Referência 7J550278
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 460
Abertura máxima da chave (mm) 53
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 460
Abertura máxima da chave (mm) 53
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Descrição

canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência 7J550278
EAN 4018754299621
UBB 500696175172
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40260118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.