text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-10 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento gunmetal

Referência 9U527374
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 257
Abertura máxima da chave (mm) 34
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 257
Abertura máxima da chave (mm) 34
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Descrição

canhotoDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B 107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromo-vanádio, acabamento gunmetal

Números do artigo

Referência 9U527374
EAN 4018754299591
UBB 500696174597
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40260110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.