text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


destroDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromado Vanádio, cromado

Referência 2K664270
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 206
Abertura máxima da chave (mm) 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 22.5
Marca Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Descrição

destroDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100deslocamento do mordente 22,5°Ccromado Vanádio, cromado

Números do artigo

Referência 2K664270
EAN 4018754299515
UBB 500696172930
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 40250108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.