text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm green PP LA-KA-PE


Referência 4Y457351
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 545
Altura interior (mm) 305
Largura exterior (mm) 600
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 800
Profundidade interior (mm) 740
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 4Y457351
EAN 4031022013552
UBB 500582290010
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK800/320-0 GRÜN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.