text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 4I273328
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 75
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 75
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 362
Altura interior (mm) 401
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 420
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 562
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 4I273328
EAN 4031022050335
UBB 500582112800
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 600/420-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.