text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 280 mm grey PP LOCKWEILER


Referência 0R535225
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 55
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 55
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 353
Altura interior (mm) 275
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 280
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 553
Marca Lockweiler

Números do artigo

Referência 0R535225
EAN 4054773013596
UBB 500573834453
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr NB55V2-139155220118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.