text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 9D021756
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 50
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 235
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 270
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 9D021756
EAN 4031022013743
UBB 500583753669
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK600/270-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.