Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
3Q150189
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm green PP LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Q150189
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
235
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
270
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q150189
EAN
4031022013729
UBB
500581845376
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
TK600/270-0 GRÜN