text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP LOCKWEILER


Referência 2Y707464
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 42
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 42
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 355
Altura interior (mm) 215
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 220
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 555
Marca Lockweiler

Números do artigo

Referência 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr NB42V2-139142220118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.