Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
5V968438
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5V968438
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
70
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
70
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
365
Altura interior (mm)
191
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
210
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
565
Marca
La-ka-pe
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V968438
EAN
4031022050052
UBB
500582616990
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
VTK 600/210-0 ROT