text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 3E773301
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 70
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 365
Altura interior (mm) 191
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 210
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 565
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 3E773301
EAN 4031022050083
UBB 500581709325
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 600/210-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.