Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
2Q299751
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm grey PP LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q299751
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
165
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
175
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q299751
EAN
4031022016386
UBB
500581524435
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
TK600/175-0 GRAU