text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm green PP LA-KA-PE


Referência 4E899560
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 165
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 175
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 4E899560
EAN 4031022016362
UBB 500582039490
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK600/175-0 GRÜN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.