text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP LOCKWEILER


Referência 1F733485
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 34
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 34
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 355
Altura interior (mm) 165
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 170
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 555
Marca Lockweiler

Números do artigo

Referência 1F733485
EAN 4054773013565
UBB 500581033965
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr NB34V2-139134220118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.