Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
6J472806
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J472806
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
355
Altura interior (mm)
165
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
170
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
555
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J472806
EAN
4005187567458
UBB
500582791884
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
456745