text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 150 mm grey PP LOCKWEILER


Referência 6P446430
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 33
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 33
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 353
Altura interior (mm) 145
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 150
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 553
Marca Lockweiler

Números do artigo

Referência 6P446430
EAN 4054773013558
UBB 500582873484
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr NB33V2-139133220118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.