text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Referência 3R453037
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 133
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 145
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 551
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK600/145-0 ROT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.