Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
9L964348
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm blue PP LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9L964348
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
352
Altura interior (mm)
133
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
145
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
551
Marca
La-ka-pe
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L964348
EAN
4031022015518
UBB
500583940456
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
TK600/145-0 BLAU