Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
5G584012
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP open handle blue ALLIT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G584012
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
355
Altura interior (mm)
115
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
120
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
555
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G584012
EAN
4005187567601
UBB
500582416003
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
456760