text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP closed handle red ALLIT


Referência 3Q351060
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 315
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 355
Marca Allit
Model ProfiPlus

Números do artigo

Referência 3Q351060
EAN 4005187567151
UBB 500581847356
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 456715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.